Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Stand de plancher de NSAV

Stand de plancher de NSAV

Article nº : WBB0015607

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 585,00 $

Quantité

Stand de plancher NSAV (avec gestion du câble) pour une utilisation avec AD-DAHUAKIOSK (Article# B0015288). Numéro de pièce du fabricant AG-1000.

Principales caractéristiques et avantages :
  • 1/4 » base d’acier. 12"x12 » - Noir peint, Gussets soudés
  • 4x Pieds en caoutchouc
  • Colonne d’aluminium extrudée
  • Câblage caché
  • Support d’interface imprimée 3D avec inserts filetés
  • 64" tall

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 dans
  • Hauteur 64 dans
  • Poids 30 lbs
  • Longueur 12 dans

Détails du produit

  • Marque NSAV
  • Emplacement de montage Pied de sol
  • Description Support de plancher pour B0015288
  • Matériau Base de carrosserie/acier en aluminium
  • Numéro de référence du fabricant AG-1000
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Stand de plancher de NSAV

Stand de plancher de NSAV

Article nº : WBB0015607

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant