Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

PhysiciansCare® Concentré additif pour station de lavage oculaire, 236 ml, qté par paquet : 12

PhysiciansCare® Concentré additif pour station de lavage oculaire, 236 ml, qté par paquet : 12

Article nº : WBB0022357

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

9,20 $ ch.

Prix: 110,40 $ / Pkg de 12

Quantité

La solution de pré-contact PhysiciansCare® protège contre de nombreux irritants courants, y compris les détergents, le pollen, la pollution de l’air (smog), le feuillage, les herbes et les plantes toxiques (chêne vénéneux, lierre et sumac) avant le contact.Bouteille de 8 oz (236 ml), 12 bouteilles / caisse, prix par bouteille.

Poids &Dimensions

  • Taille 236ml (8oz)

Détails du produit

  • Type Solution de lavage oculaire
  • Pour une utilisation avec 708387
  • Marque PhysiciansCare®
  • Quantité par paquet 12 bouteilles
  • Emplacement de montage Support mural
  • Description Additif de lavage oculaire
  • Matériau Liquide
  • Numéro de référence du fabricant 560120
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Gravity Fed Portable Eyewash Station, 20 gallons

429,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
PhysiciansCare® Concentré additif pour station de lavage oculaire, 236 ml, qté par paquet : 12

PhysiciansCare® Concentré additif pour station de lavage oculaire, 236 ml, qté par paquet : 12

Article nº : WBB0022357

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant