Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Article nº : WB132600

(14)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb
  • Global Industrial™ Chaîne de 20 pieds en option pour Pallet Grabber - Skid Puller

    69,95 $

  • Global Industrial™ Chaîne de 40 pieds en option pour Pallet Grabber - Skid Puller

    109,95 $

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 7'H

Global Industrial™ Rideau de porte de bande piétonne 3'W x 7'H

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Notre double palette à ciseaux, conteneur et pince à palettes tire les palettes et les patins chargés, et fait glisser les caisses lourdes, etc. au bord du quai ou du camion afin qu’elles puissent être ramassées avec un chariot élévateur. Facile à transporter par une seule personne ! Largeur mâchoires variable saisit la palette solidement et se déconnecte automatiquement. 3,3" mâchoire maximale d’ouverture, principalement utilisé pour tirer les stringer Centre. Chaque zone de coussin de préhension est de 3 « L x 3 » L. Capacité de 5000 lb

Option Pied 20 ou 40 pieds de chaîne, vendu séparément, se fixe facilement pour aider les palettes chargée de tirer ou de glisser les caisses lourdes au bord de la station d’accueil ou de camion alors qu’ils peuvent être enlevés avec un chariot élévateur à fourche.

note: L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.

Poids &Dimensions

  • Poids 20 lbs (9,09 kg)
  • Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
  • Ouverture de la mâchoire 3,3 po (8,38 cm)

Détails du produit

  • Type Ciseaux double palette extracteur Grabber
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 132600
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    5
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JOSE

    Date de : Juillet 26, 2020

    Merci
    Votre commentaire :
    Livraison rapide, buy de récomment ici
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Gain de temps
    Votre commentaire :
    Simple à utiliser, fait gagner du temps et maintient les choses en sécurité. Un must pour tout service d’expédition.
  • Reviewer : BRADLEY

    Date de : Avril 23, 2019

    Extracteur grande palette
    Votre commentaire :
    son grand nous obtenons chems dans de la Chine que nos jacks de palette ne s’adaptent pas et nous cant obtiennent le chariot élévateur dans le récipient ainsi nous avons obtenu cet amour il l’aime!!!!!!
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Avril 23, 2019

    Palette Grabber
    Votre commentaire :
    C’est une excellente façon d’aller en essayant d’obtenir une palette à l’arrière de n’importe quel camion quand un chariot élévateur ou une prise de palette ne peut pas être utilisé
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Nécessaire
    Votre commentaire :
    La partie est exactement comme annoncé et attendu. La pièce était nécessaire comme un outil nécessaire une fois-dans-un-tandis que pour enlever les remorques de fret incorrectement chargées.
  • Reviewer : ANTHONY

    Date de : Avril 23, 2019

    Palette Grabber
    Votre commentaire :
    Ce produit a bien fonctionné et a répondu à nos besoins. Il est très robuste et facile à utiliser.
  • Reviewer : Deux pattes

    Date de : Avril 23, 2019

    MRO-ACHETEUR
    Votre commentaire :
    produit solide
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 23, 2019

    BON
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme il devrait, pratique pour les camionneurs. Besoin d’une chaîne avec elle qui est attendue.
  • Reviewer : Dave

    Date de : Avril 23, 2019

    L’amour de cette palette/conteneur Grabber.
    Votre commentaire :
    Cette Grabber a fait bouger les palettes dans mon camion beaucoup plus facile. Je l’ai acheté parce qu’il est venu fortement recommandé et il vit jusqu’à sa réputation. Il est très robuste ce qui le rend assez lourd, mais il est sûr que le travail fait. Je le recommande fortement.
  • Reviewer : Jeremy

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand extracteur de palettes!
    Votre commentaire :
    Cela le rend tellement plus facile que d’essayer de nourrir un changement ou une corde à travers des trous de palettes.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Article nº : WB132600

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb
    Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb
    Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb
    Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb
    Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb
    Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant