Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir

Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir

Article nº : WB155212

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 100,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Folding Bulk Shipping Container, 32"Lx30"Wx34"H, 1800 Lb. Capacité, Noir

Global Industrial™ Folding Bulk Shipping Container, 32"Lx30"Wx34"H, 1800 Lb. Capacité, Noir

ORBIS GP4048-39 BulkPak Conteneur d’expédition en vrac pliant - 48"L x 40"W x 39"H, 2000 Lb Cap. Noir

ORBIS GP4048-39 BulkPak Conteneur d’expédition en vrac pliant - 48"L x 40"W x 39"H, 2000 Lb Cap. Noir

Global Industrial™ Folding Bulk Shipping Container, 48"Lx45"Wx34"H, 2000 Lb. Capacité, Noir

Global Industrial™ Folding Bulk Shipping Container, 48"Lx45"Wx34"H, 2000 Lb. Capacité, Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

COUVERCLE DE RÉCIPIENT EN VRAC DE PLIAGE
100 % polyéthylène, résiste à la rouille, les odeurs et l’humidité. 3:1 empilement ratio pour économiser de l’argent expédition de retour.

Poids &Dimensions

  • Largeur 45 in (114,3 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Marque Monoflo
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant BC4845-COUVERCLE
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    5
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Glenn

    Date de : Avril 23, 2019

    couvercle pliant pour récipient
    Votre commentaire :
    S’adapte bien, protège des regards indiscrets et du temps
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Avril 23, 2019

    beau produit
    Votre commentaire :
    Heureux avec l’achat
  • Reviewer : LORIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle de récipient en vrac pliant
    Votre commentaire :
    fonctionne bien pour notre but
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Gérant des pièces
    Votre commentaire :
    S’adapte bien avec le récipient assorti, léger
  • Reviewer : Art sauvage

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle de conteneur en vrac pliant
    Votre commentaire :
    Ce couvercle fonctionne bien, aide à garder ce qui est à l’intérieur sécuritaire.
  • Reviewer : Auto

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle du récipient
    Votre commentaire :
    Très robuste et convient bien aux récipients existants.
  • Reviewer : DSP

    Date de : Avril 23, 2019

    Genre de Wimpy
    Votre commentaire :
    Le couvercle est raisonnablement robuste; mais il tend à s’affaisser dans le milieu si vous mettez n’importe quel poids sur elle. Pourrait utiliser quelques côtes de renfort plus le long du périmètre pour le rendre plus robuste et stable.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir

Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir

Article nº : WB155212

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir
    Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir
    Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir
    Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir
    Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir
    Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir
    Monoflo Pliage Conteneur d’expédition en vrac Couvercle BC4845LID - 48"L x 45"W Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant