Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

SP32 plate-forme Slip-on pour PrestoLifts™ Lift camions équipés de fourches 30" L

SP32 plate-forme Slip-on pour PrestoLifts™ Lift camions équipés de fourches 30" L

Article nº : WB176003

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 439,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M366 1000 lb Cap. avec plate-forme

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M366 1000 lb Cap. avec plate-forme

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M166 1000 lb avec plate-forme

PrestoLifts™ gerbeur hydraulique Lift Truck M166 1000 lb avec plate-forme

Positionneur à treuil compact Beech®  PS-3060W de 60 po à capacité de levage de 1000 lb

Positionneur à treuil compact Beech®  PS-3060W de 60 po à capacité de levage de 1000 lb

Beech® pédale compacte exploité travail positionneur PS-3070 70" Lift 1000 lb Cap.

Beech® pédale compacte exploité travail positionneur PS-3070 70" Lift 1000 lb Cap.

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Slip-on PLATFORM FOR PrestoLifts™ gerbeur élévateur

Plate-forme de Slip-on en option convertit fourche modèles 30" un ascenseur de plateforme polyvalente.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32 in (81,28 cm)
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Longueur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Marque Presto
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant SP32
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
SP32 plate-forme Slip-on pour PrestoLifts™ Lift camions équipés de fourches 30" L

SP32 plate-forme Slip-on pour PrestoLifts™ Lift camions équipés de fourches 30" L

Article nº : WB176003

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant