Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Article nº : WB184205

(16)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome
  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 12"L x 12"L x 12"H, Kraft, qté par paquet : 25

    53,25 $

  • Nexel® Chrome, poignée de poussée de sécurité, 18"D

    28,95 $

  • Diviseurs industriels ™ réglables, ensemble de 3

    85,95 $

Prix : 489,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 489,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 459,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 445,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à un seul niveau avec 3 diviseurs, 48"L x 18"W x 38-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ Gaylord Bottom Cargo Containers, 48"L x 40"W x 36"H, Kraft, qté par paquet : 5

Global Industrial™ Gaylord Bottom Cargo Containers, 48"L x 40"W x 36"H, Kraft, qté par paquet : 5

Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart - Bleu

Global Industrial™ Steel Audio Visual & Instrument Cart - Bleu

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Le support en carton aide à organiser les boîtes ondulées pour un accès facile. Il dispose d’étagères de 48 « L x 18 » W avec trois diviseurs réglables 25 « H par étagère et des pieds de mise à niveau de type vis pour les surfaces inégales. Le support a une finition chromée. Il est facile à assembler.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 78-1/2 po (199,39 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Description Double niveau avec diviseurs 6
  • Numéro de référence du fabricant 184205
  • Couleur Argent
  • Comprend Roulettes vendues séparément
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    15
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : AMY

    Date de : Juillet 24, 2022

    Panier d’art parfait!
    Votre commentaire :
    Exactement ce dont j’avais besoin pour tout notre art encadré!
  • Reviewer : SENADA

    Date de : Février 10, 2022

    Formidable !
    Votre commentaire :
    Facile à mettre en place et un excellent achat!!!
  • Reviewer : Joseph

    Date de : Août 20, 2020

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Un grand support de rangement. Utilisé pour sont. Comme annoncé, robuste et bien fait. Un peu difficile à mettre cela ensemble, mais dans l’ensemble un bon produit.
  • Reviewer : ALLISON

    Date de : Juillet 23, 2020

    Grand article, don’ lésine pas, acheter les roues
    Votre commentaire :
    Cet article est exactement ce dont j’avais besoin pour le stockage du cadre. Je voudrais 100 % acheter à nouveau, mais, sachant ce que je sais maintenant, je voudrais acheter les roues et une étagère supérieure en même temps.
  • Reviewer : KAREN

    Date de : Juin 06, 2020

    Porte d’art
    Votre commentaire :
    Nous utilisons cela pour stocker des œuvres d’art, de plus grandes pièces sur le fond, plus petites sur le dessus.
  • Reviewer : OLEXANDR

    Date de : Avril 03, 2020

    Le meilleur stand de boîte
    Votre commentaire :
    Nous l’aimons dans notre entrepôt!
  • Reviewer : MICHELE

    Date de : Avril 03, 2020

    Chef de bureau
    Votre commentaire :
    le rack vient d’organiser notre bureau.
  • Reviewer : TODD

    Date de : Avril 03, 2020

    Grand chariot de rangement et facile à assembler
    Votre commentaire :
    Je suis un artiste et avait besoin d’un meilleur moyen et plus sûr de stocker mon art encadré. Votre panier de rangement double carton est parfait. Il était très facile à assembler avec de superbes feuilles d’instructions. Mon art encadré s’adapte parfaitement et m’aide également à m’organiser. Je recommande fortement ce produit à toute personne à la recherche d’une solution de stockage.
  • Reviewer : Édenilce Edenilce

    Date de : Novembre 19, 2019

    Parfait, peu coûteux et de grande qualité.
    Votre commentaire :
    La même unité Uline vend, mais pour un quart du prix. Bon travail maintenir les articles de bonne qualité à des prix abordables.
  • Reviewer : Sarah

    Date de : Août 06, 2019

    stand de porte-boîte
    Votre commentaire :
    C'est mon 2ème. Le premier que j'ai acheté il y a plus de 20 ans. Il est toujours en cours forte et n'ont jamais eu aucun problème avec elle.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Quelle est la limite de poids approximatif pour les diviseurs ?

    Question posée par : BClark84, 04, 2016 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Brandel, les diviseurs n’ont été jamais testés pour une charge de Pise. Bien que nous ne conseillons appuyer plus 10 livres sur eux. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Nombre de boîtes tient-elle cela dans chaque sectionn ?

    Question posée par : Pam, 19, 2016 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Pam, la capacité dépend du placement de taille, l’épaisseur et diviseur de boîte. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Je tiens sur roulettes. Quelles ceux j’ai commande pour ce support de Carton ?

    Question posée par : JOAN, 19 et 2014 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 19, 2014

      Essayez ces : http://www.globalindustrial.com/p/packaging/boxes-cartons/packaging-accessories/4-swivel-casters-set-of-4

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome

Article nº : WB184205

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome
    Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome
    Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome
    Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome
    Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome
    Global Industrial™ support de carton à double niveau avec 6 diviseurs, 48"L x 18"L x 78-1/2"H, Chrome
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant