Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce portemanteau mural monter est une solution attrayante pour le stockage de vêtements. Conception de fil d’acier chromé durable minimise l’accumulation de poussière et maximise la ventilation. Résiste aux bosselures, chipping et rouille. Montage rapide - se fixe facilement à la surface du mur. 24 "D x 36 » w.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Support mural
- Nombre de tablettes 1
- Type Wall Mount porte-manteaux
- Capacité de vêtement 12
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Style Avec barres de suspension
- Numéro de référence du fabricant 184444
- Couleur Argent
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PATRIC
Date de : Septembre 24, 2020
-
Reviewer : Gloria
Date de : Octobre 21, 2019
Votre commentaire :
Nous sommes heureux de cet achat. Adapté parfaitement à nos besoins! -
Reviewer : le gretalu
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ne pouvait pas correspondre à des goujons dans le mur, donc nous avons monté une carte 1X6 aux goujons, puis monté le rack à cela. Vous avez besoin de 2 personnes-une pour tenir le rack, l’autre pour percer les vis. Très robuste et tient beaucoup. -
Reviewer : Susan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’étagère est faite de matériau robuste. Bons cintres -
Reviewer : Marie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
S’intègrent parfaitement dans un espace récemment réduit. Très fort. -
Reviewer : Stephanie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Qualité robuste et facile à assembler.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 54" x 27" - Blanc - 12 Pack
Article nº : B2369575
Pas encore évalué
279,95 $
Portemanteau avec barres - support mural - 36 po l x 24 po P « x 6 po H en chrome
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires