Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Article nº : WB184448

(13)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Argent

Argent

Souvent achetés ensemble

  • Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
  • Cintres chromés Interion®, paquet de 6

    21,00 $

    Quantité minimale 2 10,50 $ chaque

  • Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

    52,95 $

Prix : 259,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Étendoir autoportant - 2 étagères - 60"L x 24"P x 63"H - Chrome

Étendoir autoportant - 2 étagères - 60"L x 24"P x 63"H - Chrome

Support à vêtements vertica - 3 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 74 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 3 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 74 po de hauteur - Chrome

Interion® arbre de couche, noir

Interion® arbre de couche, noir

Interion® manteau arbre, Silver

Interion® manteau arbre, Silver

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

Ajustable Mobile Wire Rack Bin - W 36" x 18 « P x 69" H

Ajustable Mobile Wire Rack Bin - W 36" x 18 « P x 69" H

Nexel® 2 étagères Vêtements de sol - Chrome

Ce support de manteau et de l’habillement est une solution attrayante pour le stockage de vêtements. Rack de vêtements durables est en acier chromé qui minimise l’accumulation de poussière et résiste aux bosselures, chipping et rouille. La tige de manteau pleine longueur peut contenir jusqu'à 250 lb. Montré avec roulettes et cintres optionnels (vendus séparément) .

Vêtements Rack Dimensions : 24" D x 48" W x 63 "H

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)
  • Poids 60 lbs (27,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Portemanteau étagère 2
  • Nombre de tablettes 2
  • Type Porte-manteaux autoportant
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Style Avec barres de suspension
  • Numéro de référence du fabricant 184448
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    10
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JACKIE

    Date de : Novembre 18, 2020

    Portemanteau
    Votre commentaire :
    Il correspond parfaitement à nos besoins. Nous avions besoin d’un porte-manteau pour notre bureau et cela fonctionne bien dans l’espace que nous avons. Il était également facile à assembler.
  • Reviewer : ALLEN

    Date de : Septembre 11, 2020

    Rack pour la tenue de vêtements en excès et chapeaux de cow-boy et bottes
    Votre commentaire :
    C’est génial. Juste ce dont j’avais besoin en ce moment. Il est robuste et tenir tous les vêtements, chapeaux, bottes et gilets dont j’avais besoin.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Août 23, 2020

    Produit parfait!
    Votre commentaire :
    Solide et fonctionnel. Facile à assembler. Ça a l’air génial !
  • Reviewer : MARIO

    Date de : Juillet 24, 2020

    Grand article
    Votre commentaire :
    grande qualité
  • Reviewer : ROBERT D

    Date de : Avril 03, 2020

    la détresse d’expédition.
    Votre commentaire :
    L’expédition du produit dans 3 expéditions différentes a causé un stress inutile si toutes les pièces allaient jamais arriver ici. Le produit lui-même était excellent.
  • Reviewer : MEL

    Date de : Avril 23, 2019

    MGR générales des Services de garde
    Votre commentaire :
    Parfait pour ce que nous avions besoin de se déplacer rapidement.
  • Reviewer : EILEEN

    Date de : Avril 23, 2019

    Vigoureux
    Votre commentaire :
    Joli porte-manteau robuste avec étagères sympa et cintres et il va bien travailler pour notre église, cependant, il est venu avec des instructions pour un « panier de la main », nous avons dû trouver un moyen pour l’assembler sans aide.
  • Reviewer : Leah

    Date de : Avril 23, 2019

    J’adore ce support !
    Votre commentaire :
    J’ai eu ce pour stocker mon matériel de plongée et il est parfait pour cela ! Il tient tout, a beaucoup d’espace pour tout faire sécher et a beaucoup de sites supplémentaires à des trucs de clip comme mon fusil et homard piège. Il roule facilement et sortir du garage, ce qui le rend facile d’accrocher l’engin sur elle après rinçage dans l’allée et placez-le dans le garage pour le séchage et le stockage. Si nécessaire, je vais certainement acheter une autre.
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Rack de vêtements
    Votre commentaire :
    Porte-vêtements grande. Facile à assembler, bonnes orientations et très bonne qualité.
  • Reviewer : Géorgie

    Date de : Avril 23, 2019

    portemanteau
    Votre commentaire :
    ce support fonctionne bien
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Cintres chromés Interion®, paquet de 6

10,50 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome

Article nº : WB184448

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Support à vêtements vertica - 2 tablettes - 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 63 po de hauteur - Chrome
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant