Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle transparent Akro-Mils 30221CRY pour bac empilable AkroBin® nº 184811, qté par paquet : 24

Couvercle transparent Akro-Mils 30221CRY pour bac empilable AkroBin® nº 184811, qté par paquet : 24

Article nº : WB184820

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

4,57 $ ch.

Prix: 109,68 $ / Pkg de 24

Quantité

Les clients ont également été consultés

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, jaune, qté par paquet : 24

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 5-1/2 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24

Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, bleu, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Couvercles limpides pour AkroBins garder contenu protégé et exempt de poussière. La conception monobloc s’enclenche rapidement moulé en trous AkroBins pour un montage facile. Aucun outil nécessaire. AkroBins se cumule avec couvercles en place. Ajoute plus de volume de stockage à bacs de tablette et permet une visibilité claire des matières. Vendu en quantités de 24.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Profondeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Couvercle et couvercle
  • Quantité par paquet 24
  • Marque Akro-Mils
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 30221
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joseph

    Date de : Juillet 17, 2023

    Solution de stockage solide
    Votre commentaire :
    Solide et idéal pour l’usage que j’utilise ces bacs pour
  • Reviewer : Lisa

    Date de : Avril 23, 2019

    COUVERCLES DE POUBELLE
    Votre commentaire :
    Le couvercle lui-même avait une bonne qualité, mais le problème que j’avais était qu’il ne rentre pas confortablement dans la poubelle donc chaque fois que j’ai soulevé le couvercle pour atteindre en elle est sorti des chevilles. * * Envoyé à CS 03-27-18 * *
  • Reviewer : Scott

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercles clairs
    Votre commentaire :
    Les couvercles clairs sont un excellent ajout à un produit déjà excellent. Ils vous permettent de voir facilement le contenu de la poubelle, tout en gardant le contenu exempt de poussière.
  • Reviewer : Jm

    Date de : Avril 23, 2019

    Ces travaux parfaitement
    Votre commentaire :
    Grand, à impact élevé et les bacs en plastique clairs couvre. Ils enclenchent en place facilement et je suis très heureux avec la fonctionnalité.
  • Reviewer : Laura

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit très efficace, gardera les articles propres et sans poussière.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle transparent Akro-Mils 30221CRY pour bac empilable AkroBin® nº 184811, qté par paquet : 24

Couvercle transparent Akro-Mils 30221CRY pour bac empilable AkroBin® nº 184811, qté par paquet : 24

Article nº : WB184820

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle transparent Akro-Mils 30221CRY pour bac empilable AkroBin® nº 184811, qté par paquet : 24
    Couvercle transparent Akro-Mils 30221CRY pour bac empilable AkroBin® nº 184811, qté par paquet : 24
    Couvercle transparent Akro-Mils 30221CRY pour bac empilable AkroBin® nº 184811, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant