Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12

Article nº : WB184840YL

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Vert
  • Beige
  • Rouge
  • Jaune
  • Bleu

Jaune

4,54 $ ch.

Prix: 54,48 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4"H Beige, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4"H Beige, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Rouge, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Rouge, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 23-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 6

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 23-5/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 6

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 2-3/4 « W x 11-5/8 » L x 4"H Beige, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 2-3/4 « W x 11-5/8 » L x 4"H Beige, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 12

Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30120 - 4-1/8 po L x 11-5/8 po L x 4 po H Bleu, qté par paquet : 24

Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30120 - 4-1/8 po L x 11-5/8 po L x 4 po H Bleu, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Easy Access Slant Shelf Chrome Wire Cart, 30 4 Shelf Bins Yellow, 36"Lx18x74

Global Industrial™ Easy Access Slant Shelf Chrome Wire Cart, 30 4 Shelf Bins Yellow, 36"Lx18x74

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 140 4"H Bacs en plastique, 72x18x74

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving avec 140 4"H Bacs en plastique, 72x18x74

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Rayons mondiaux industriels™ acier - Total 76 4"H Plastique Shelf Bins Jaune, 36x18x72-13 Étagères

Rayons mondiaux industriels™ acier - Total 76 4"H Plastique Shelf Bins Jaune, 36x18x72-13 Étagères

Bacs en plastique résistant et durables sont idéales pour garder les parties organisées. Conçu pour une utilisation sur 12" 18 » et 24 » profonde, éléments de rayonnage et racks. Résine conforme à la FDA et colorant. Bacs sont étanche et chimique, de graisse et d’huile résistant. Construction renforcée de nervure pour plus de solidité. Caractéristiques fendue porte-étiquette pour l’identification de contenu facile et un front large trémie pour un accès facile. Emboîtable à vide pour économiser l’espace. Vente de carton.
Ces bacs PREMIUM couleur permanente, moulé en sont pratiquement incassables. Utiliser des couleurs pour différencier les éléments d’identification rapide de contenu.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-5/8 po (16,83 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 17-7/8 en
  • Taille (L x l x H) 17-7/8 x 6-5/8 x 4 po

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid NID
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 184840YL
  • Couleur Jaune

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ALAN

    Date de : Avril 23, 2019

    bac de rangement en plastique
    Votre commentaire :
    travaux de bonne qualité comme annoncé
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12

Article nº : WB184840YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 6-5/8 « W x 17-7/8 » L x 4 » H Jaune, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant