Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu

Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu

Article nº : WB185632BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu
  • Global Industrial™ 4" Jaw Width 2-1/4" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    119,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Tan

Workbench montants H 48"
Utilisez ces montants pour ajouter l’espace de travail supplémentaire et organisation à votre table. Monter un bin fer, étagère en porte-à-faux, articuler Bin panneau, bras de moniteur et lumière zénithale pour rendre votre espace plus productif. Manteau de poudre bleu

Poids &Dimensions

  • Hauteur 48 in (121,92 cm)

Détails du produit

  • Type Montants
  • Marque Pro-ligne
  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant UR60-L14
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu

Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu

Article nº : WB185632BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu
    Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu
    Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu
    Montants d’établi en acier Pro-Line, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant