Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexel® S1836SS Stainless Steel Solid Shelf 36"W x 18"D

Nexel® S1836SS Stainless Steel Solid Shelf 36"W x 18"D

Article nº : WB186CP1

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-6 179,95 $ ch.
  • Acheter 7+ 165,95 $ ch.

Quantité

Nexel® S1836SS Stainless Steel Solid Shelf 36"W x 18"D

Personnalisez vos unités de elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Les étagères en acier inoxydable solide sont dotées d'une construction à deux couches qui procure force et rigidité et résiste à la température et à l'humidité. Les étagères solides permettent le stockage d'affichage de petits équipements et instruments. NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche.

Caractéristiques :
  • 304 en acier inoxydable
  • Lèvre relevée entourant le bord de chaque étagère pour éviter que les déversements ne débordent
  • Style ouvert pour permettre aux étagères d'être atteintes de tous les côtés
  • Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
  • Quinze garanties limitées contre la rouille et la corrosion


Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)

Détails du produit

  • addon_type Étagères
  • Description Solide
  • Assemblage requis Non
  • Application Wet/Dry
  • Type d’étagère Solide plat
  • Nom/numéro du modèle 331586 557243 557246 557249 558997
  • Type Étagère grillagée
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Acier inoxydable
  • Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
  • Numéro de référence du fabricant S1836SS
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® S1836SS Stainless Steel Solid Shelf 36"W x 18"D

Nexel® S1836SS Stainless Steel Solid Shelf 36"W x 18"D

Article nº : WB186CP1

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant