Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H

Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H

Article nº : WB188371BL

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 36 po L. x 18 po l. x 69 po H., chrome

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 36 po L. x 18 po l. x 69 po H., chrome

Chariot en acier galvanisé Nexel® avec housse en nylon, 4 étagères, 36 po de long x 18 po de large x 69 po de haut

Chariot en acier galvanisé Nexel® avec housse en nylon, 4 étagères, 36 po de long x 18 po de large x 69 po de haut

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 18 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Housses en nylon sont faits de résistant à l’eau bleu 400 deniers nylon avec coins renforcés et double piqûre pour la longévité de longue durée. Deux poches permettent 8-1/2 "x 11" documents de voyage avec le camion. Fermeture de crochet et de boucle rapide et facile.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Housse en nylon
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Non
  • Matériau 400 deniers Nylon
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lynn

    Date de : Août 10, 2023

    Bon ajustement!
    Votre commentaire :
    Il s’adapte et fonctionne très bien. Merci.
  • Reviewer : Alejandro Azuaje

    Date de : Novembre 21, 2019

    Comme prévu.
    Votre commentaire :
    Couverture est essentiellement comme je m'y attendais. Pas de surprises.
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Housse en nylon
    Votre commentaire :
    Semble bon et maintient les choses propres
  • Reviewer : Sandy

    Date de : Avril 23, 2019

    Housse en nylon
    Votre commentaire :
    fantastique. Le moins cher que j’ai trouvé sur Internet. Expédition rapide. Serait certainement acheter de nouveau.
  • Reviewer : Rebecca

    Date de : Avril 23, 2019

    Aurait dû acheter il ya des années!
    Votre commentaire :
    J’ai dû déplacer certains dossiers d’affaires à l’extérieur et nécessaires pour couvrir les unités de rayonnage-j’avais été en utilisant une bâche et il avait l’air si collant. Cette couverture était exactement ce dont j’avais besoin et la qualité est excellente. Je vais acheter à nouveau quand je reçois plus d’étagères.
  • Reviewer : CONNIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Qualité
    Votre commentaire :
    J’ai été impressionné par la qualité de la couverture en nylon
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H

Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H

Article nº : WB188371BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 18"D x 63"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant