Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H

Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H

Article nº : WB188375BL

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 125,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 36 po L. x 24 po l. x 69 po H., chrome

Chariot à linge en fil d'acier Nexel® avec housse en nylon, 4 tablettes, 36 po L. x 24 po l. x 69 po H., chrome

Chariot en acier galvanisé Nexel® avec housse en nylon, 4 étagères, 36 po de long x 24 po de large x 69 po de haut

Chariot en acier galvanisé Nexel® avec housse en nylon, 4 étagères, 36 po de long x 24 po de large x 69 po de haut

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Housses en nylon sont faits de résistant à l’eau bleu 400 deniers nylon avec coins renforcés et double piqûre pour la longévité de longue durée. Deux poches permettent 8-1/2 "x 11" documents de voyage avec le camion. Fermeture de crochet et de boucle rapide et facile.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Housse en nylon
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Non
  • Matériau 400 deniers Nylon
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : donna

    Date de : Avril 03, 2020

    Génial !
    Votre commentaire :
    Couverture impressionnante, juste ce que je cherchais, pour couvrir les étagères. Nice qu’ils viennent dans une variété de tailles aussi.
  • Reviewer : Alicia

    Date de : Avril 23, 2019

    Une nouvelle couverture bleue
    Votre commentaire :
    J’ai remplacé mon précédent Global Industrial couvertures après 6 ans de salons. Les nouvelles couvertures ont eu un changement de conception et je les aime mieux. L’ouverture est plus petite et ils restent sur les racks mieux. Je suis heureux que j’ai remplacé mes autres couvertures.
  • Reviewer : Arthur

    Date de : Avril 23, 2019

    comme annoncé
    Votre commentaire :
    comme annoncé
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    À la lumière pas Strudy.
    Votre commentaire :
    Très bien si vous êtes dans une blanchisserie de l’hôtel, pas bon pour l’intérieur à l’extérieur, le temps, le vent.
  • Reviewer : Kathy

    Date de : Avril 23, 2019

    ajustement parfait
    Votre commentaire :
    C’est un ajustement parfait pour l’étagère. achèterait à nouveau!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H

Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H

Article nº : WB188375BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H
    Couverture en nylon, Bleu, 36"W x 24"D x 63"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant