Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé

Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé

Article nº : WB188552

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 57,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-7 57,95 $ ch.
  • Acheter 8 54,95 $ ch.
  • Acheter 9+ 52,95 $ ch.

Quantité

Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé

Personnalisez vos unités de elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Chrome est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est assez attrayant pour l’affichage au détail, mais résiste aux conditions d’entrepôt ainsi.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • NSF approuvé
  • garantie d'un an Limited en application et utilisation sèches


Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Nom/numéro du modèle 188552 557871 558975 561512
  • addon_type Étagères
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Non
  • Description Fil
  • Matériau Acier
  • Type d’étagère Fil plat
  • Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant S1848C
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)

24,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé

Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé

Article nº : WB188552

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé
    Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé
    Tablette en treillis métallique Nexel® S1848C, 48 po l x 18 po P, chromé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant