Prix : 52,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 52,95 $ ch.
- Acheter 8 49,95 $ ch.
- Acheter 9+ 47,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Tablette en treillis métallique Nexel® S2436C, 36 po l x 24 po P, chromé
Personnalisez vos unités de elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Chrome est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est assez attrayant pour l’affichage au détail, mais résiste aux conditions d’entrepôt ainsi.
Caractéristiques :
Personnalisez vos unités de elles avec des étagères supplémentaires ou des étagères de mélange et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Chrome est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est assez attrayant pour l’affichage au détail, mais résiste aux conditions d’entrepôt ainsi.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé
- garantie d'un an Limited en application et utilisation sèches
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Description Fil
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Nom/numéro du modèle 188556 504026 557875 558730 558733 558980 561526 562615
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant S2436C
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,50 $
Nexel® ABM24C-6 Clear Label Holder 24"W x 1-1/4"H with Paper Insert (6 Pc)
Article nº : ABM24C-6
Pas encore évalué
29,95 $
Pièces de rechange
Tablette en treillis métallique Nexel® S2436C, 36 po l x 24 po P, chromé
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange