Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 48 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 48 po L x 24 po P, translucide

Article nº : WB188742CL

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 48 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 48 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 24 po P, translucide

Doublure d’étagère en acrylique Chadko™, 36 po L x 18 po P, transparent, qté par paquet : 2

Doublure d’étagère en acrylique Chadko™, 36 po L x 18 po P, transparent, qté par paquet : 2

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 36 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 36 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 14 po P, translucide

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 24 » L x 14 » P x 74"H

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 72 po L x 14 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 12 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 24 po L x 12 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 18 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 54 po L x 24 po P, translucide

Nexel® Chrome Wire Shelf Instrument Cart w / 2 étagères, 1200 Ib. Capacité, 48 « L x 24 « L x 44 « H

Nexel® Chrome Wire Shelf Instrument Cart w / 2 étagères, 1200 Ib. Capacité, 48 « L x 24 « L x 44 « H

Nexel® Chrome Wire Shelf Instrument Cart w / 3 étagères, 1200 Ib. Capacité, 48 « L x 24 « L x 44 « H

Nexel® Chrome Wire Shelf Instrument Cart w / 3 étagères, 1200 Ib. Capacité, 48 « L x 24 « L x 44 « H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 24 » P x 74"H

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 6 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 6 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 8 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 8 bouteilles

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 48 po L x 24 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 48 po L x 24 po P x 74 po H

Doublure translucide 48 x 24 - GSM-13

WIRE SHELF LINER 0,035" épais revêtement en polyproplène transparent empêche les articles de tomber à travers les étagères en fil.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Type Tablette
  • Type d’accessoire Doublures de plateau
  • Marque Chadko
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant GSM 13
  • Couleur Translucide
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LINDA

    Date de : Septembre 18, 2021

    tablette
    Votre commentaire :
    JACHO les exigeait et ils s’adaptent aux étagères et nous sommes en conformité.
  • Reviewer : STEVEN

    Date de : Avril 04, 2021

    Un ajout bien nécessaire sur
    Votre commentaire :
    fonctionnel. Ça pourrait être un peu plus lourd.
  • Reviewer : Steve

    Date de : Septembre 05, 2019

    Excellent travail
    Votre commentaire :
    Ils fonctionnent très bien et l'expédition était rapide.
  • Reviewer : rouge-gorge

    Date de : Avril 23, 2019

    belle doublure de plateau
    Votre commentaire :
    Convient parfaitement au Nexel. Assez épais mais pas trop épais. Pour quelque chose de lourd, vous devriez utiliser des sous-verres ou tels pour éviter de fosser la doublure.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 48 po L x 24 po P, translucide

Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 48 po L x 24 po P, translucide

Article nº : WB188742CL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant