Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Nexel® BR60C Chrome Bin Rail 60"W

Nexel® BR60C Chrome Bin Rail 60"W

Article nº : WB188CP33

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 72,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® Chrome, Poignée de chariot utilitaire, 18"D, qté par paquet : 2

Nexel® Chrome, Poignée de chariot utilitaire, 18"D, qté par paquet : 2

Nexel® AST24C Single Box Slide pour 18"D et 24"D Étagères - Paire

Nexel® AST24C Single Box Slide pour 18"D et 24"D Étagères - Paire

Nexel® WF1830Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 30"W x 18"D

Nexel® WF1830Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 30"W x 18"D

Nexel® DF2424N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 24"D

Nexel® DF2424N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 24"D

Nexel® DF1824N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® DF1824N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® WF1824Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® WF1824Z Poly-Z-Brite® Cadre de fil à trois côtés 24"W x 18"D

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Nexel® AHR48C Chrome Hanging Rail 48"

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Plateau en bois dur pour rayonnage en treillis métallique,  36 po l x 24 po P x 1 po  d'épaisseur 

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Porte-document métallique chromé Nexel®

Porte-document métallique chromé Nexel®

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 3, étagère en fil de chrome, démarreur, 48 » L x 14 » P x 34"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil époxy noir, démarreur, 24 po L x 14 po P x 74 po H

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Magasin et pièces détachées et composants. S’adapte sur 1" grille diamètre messages espacés 60" dehors. S’ajuste facilement par incréments de 1" avec manchons en plastique snap-on (inclus).

Commander les bacs séparément

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)

Détails du produit

  • Type Rail de suspension
  • Type d’accessoire Rail de suspension
  • Marque Nexel
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Application Sec
  • Finition Chromé
  • Couleur Chromé

Garantie

  • Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Y a-t-il une version 30" de ce produit ? Merci !

    Question posée par : JW, 07, 2012 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Septembre 07, 2012

      Il n’y a pas une version 30 pouces du Kit faisceau Bin titulaire.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® BR60C Chrome Bin Rail 60"W

Nexel® BR60C Chrome Bin Rail 60"W

Article nº : WB188CP33

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Nexel® BR60C Chrome Bin Rail 60"W
    Nexel® BR60C Chrome Bin Rail 60"W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant