Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris

Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris

Article nº : WB236678

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 246,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 72 « L x 24 » P x 96 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 72 « L x 24 » P x 96 » H, Gris

Global Industrial™ 236618 5 Étagère, étagère en acier Extra HD, 72 » L x 24"P x 72"H, Gris

Global Industrial™ 236618 5 Étagère, étagère en acier Extra HD, 72 » L x 24"P x 72"H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 5 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 72 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 5 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 72 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 48 « L x 24 » P x 39 » H, Gris

Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 48 « L x 24 » P x 39 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 72 « L x 24 » P x 39 » H, Gris

Global Industrial™ 3 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 72 « L x 24 » P x 39 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 72 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 72 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Renforcée avec la construction du canal à bride. S’adapte sur des incréments de 1". Émail gris finition. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 62 lbs (28,18 kg)
  • Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
  • Jauge 14 ga

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type d’étagère Die Rack
  • Type Tablette en acier
  • Nom/numéro du modèle 236678
  • Type d’accessoire étagère
  • Type d’unité Étagères ouvertes boulonné
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Tablier en acier
  • Capacité des étagères 3000 lbs (1 363,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 236678
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris

Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris

Article nº : WB236678

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris
    Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris
    Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris
    Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris
    Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris
    Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris
    Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris
    Global Industrial™ Die Rack Shelf, 72"W x 24"D x 2"H, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant