Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Roulettes en plastique 8 » x 2 » pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers

Roulettes en plastique 8 » x 2 » pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers

Article nº : WB238504

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 679,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

ROULETTES POUR L’INDUSTRIE MONDIALE™ AUTO-DUMPING - TRÉMIES D’ACIER À PROFIL BAS

Les roulettes optionnelles (2 pivotants, 2 rigides) offrent une maniabilité facile.

Note: L’option Roulette pour les trémies de série low-profile (Global Model 988856 à 988861) est une option installée en usine uniquement (ne peut pas être installée sur le terrain).

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 42 lbs (19,09 kg)
  • Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Numéro de référence du fabricant 238504
  • Caster Type 2 pivotantes & 2 rigide
  • Type de roue Plastique
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulettes en plastique 8 » x 2 » pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers

Roulettes en plastique 8 » x 2 » pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers

Article nº : WB238504

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant