Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Roulettes polyuréthane 8 x 2 pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers

Roulettes polyuréthane 8 x 2 pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers

Article nº : WB238506

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 869,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

ROULETTES POUR L’INDUSTRIE MONDIALE™ AUTO-DUMPING - TRÉMIES D’ACIER À PROFIL BAS

L’ensemble de roulettes en option comprend 2 pivotants, 2 rigides offrant une maniabilité facile. 4400# capacité de poids par ensemble.

Note: L’option Roulette pour les trémies de série low-profile (Global Model 988856 à 988861) est une option installée en usine uniquement (ne peut pas être installée sur le terrain).

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 54 lbs (24,55 kg)
  • Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
  • Capacité de poids 4400 livres par série

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Numéro de référence du fabricant 238506
  • Caster Type 2 pivotantes & 2 rigide
  • Type de roue Polyuréthane 2 Pivotant, 2 Rigide
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Shannon Lunsmann

    Date de : Octobre 17, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    Ceux-ci étaient exactement comme décrit et comme nécessaire!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulettes polyuréthane 8 x 2 pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers

Roulettes polyuréthane 8 x 2 pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers

Article nº : WB238506

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Roulettes polyuréthane 8 x 2 pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers
    Roulettes polyuréthane 8 x 2 pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers
    Roulettes polyuréthane 8 x 2 pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers
    Roulettes polyuréthane 8 x 2 pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant