Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Les pattes de levage de ponts roulants - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales

Les pattes de levage de ponts roulants - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales

Article nº : WB238512GY

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Les pattes de levage de ponts roulants - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales
  • Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

    1 449,00 $

  • Global Industrial™ Heavy Duty Self-Dumping Forklift Hopper, 1/3 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

    1 469,00 $

  • Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/2 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

    1 689,00 $

Prix : 455,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

PATTES DE LEVAGE DE PONT ROULANT POUR TRÉMIE EN ACIER AUTO-BASCULANTE INDUSTRIELLE™ MONDIALE

Pour l'utilisation de la grue overhead. Vendu en séries de 4.

Remarque : À l’aide de crochets de levage limite la capacité de la trémie à 4000 livres.

Installation en usine uniquement; Doit être commandé avec la trémie d’auto-vidange industrielle™ mondiale.


Commandez avec les trémies suivantes:
238321GY238321YL238322GY238322YL
238323GY238323YL238324GY238324YL
238325GY238325YL238326GY238326YL
238327GY238327YL238400GY238400YL
238401GY238401YL238403GY238403YL
238405GY238405YL238407GY238407YL
238409GY238409YL238411GY238411YL
238413GY238413YL238415GY238415YL
238416GY238416YL238417GY238417YL
238418GY238418YLB2369092B2369093
B2369094B2369095B2369096B2369097
B2369098B2369099B2369100B2381434
B2381435B2381436B2381437B2381438
B2381439B2381440B2381441B2381442


Poids &Dimensions

  • Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Description Crochets de levage
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 238512GY
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Morgan

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne qualité
    Votre commentaire :
    Je voudrais les commander à nouveau avec une trémie.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Les pattes de levage de ponts roulants - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales

Les pattes de levage de ponts roulants - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales

Article nº : WB238512GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Les pattes de levage de ponts roulants - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales
    Les pattes de levage de ponts roulants - installées en usine - doivent être commandées avec des trémies auto-dump mondiales
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant