Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Le loquet à chaîne - installé en usine - doit être commandé avec des trémies industrielles auto-dump mondiales

Le loquet à chaîne - installé en usine - doit être commandé avec des trémies industrielles auto-dump mondiales

Article nº : WB238514GY

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Le loquet à chaîne - installé en usine - doit être commandé avec des trémies industrielles auto-dump mondiales
  • Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

    1 449,00 $

  • Global Industrial™ Heavy Duty Self-Dumping Forklift Hopper, 1/3 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

    1 469,00 $

  • Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/2 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

    1 689,00 $

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 5"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ Forklift Fork Tine Extension 6"W x 72"L - Paire

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Loquet de traction de chaîne pour le dumping de hauteur extrême pour les trémies industrielles mondiales™ auto-dumping

Pour le déversement à hauteur extrême.

Installation en usine uniquement; Doit être commandé avec la trémie d’auto-vidange industrielle™ mondiale.


Commandez avec les trémies suivantes:
238321GY238321YL238322GY238322YL
238323GY238323YL238324GY238324YL
238325GY238325YL238326GY238326YL
238327GY238327YL238400GY238400YL
238401GY238401YL238403GY238403YL
238405GY238405YL238407GY238407YL
238409GY238409YL238411GY238411YL
238413GY238413YL238415GY238415YL
238416GY238416YL238417GY238417YL
238418GY238418YLB2369092B2369093
B2369094B2369095B2369096B2369097
B2369098B2369099B2369100B2381434
B2381435B2381436B2381437B2381438
B2381439B2381440B2381441B2381442


Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Description Pull Latch
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 238514GY
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JEREMY

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne très bien !
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme il devrait!
  • Reviewer : JEREMY

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne très bien !
    Votre commentaire :
    Fonctionne exactement comme il se doit. Notre conteneur à ordures est d’environ 7 pieds de haut et la chaîne nous permet de vider la trémie du sol quand il est si haut. Bon investissement.
  • Reviewer : Bob Ocker

    Date de : Avril 23, 2019

    Nous aimons
    Votre commentaire :
    Bien fait et on dirait que nous allons obtenir des années d’utilisation hors de lui.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Le loquet à chaîne - installé en usine - doit être commandé avec des trémies industrielles auto-dump mondiales

Le loquet à chaîne - installé en usine - doit être commandé avec des trémies industrielles auto-dump mondiales

Article nº : WB238514GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Le loquet à chaîne - installé en usine - doit être commandé avec des trémies industrielles auto-dump mondiales
    Le loquet à chaîne - installé en usine - doit être commandé avec des trémies industrielles auto-dump mondiales
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant