Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Article nº : WB238519GY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 539,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ AUTO-DUMPING STEEL HOPPER LID

Couvercle en option permet de protéger le contenu.

Poids &Dimensions

  • Largeur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 75 lbs (34,09 kg)
  • Longueur 41-1/2 po (105,41 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Description Couvercle à charnière
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 2533SL-GRY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Article nº : WB238519GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/4 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant