Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Article nº : WB238520GY

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 639,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Medium Duty Self-Dumping Forklift Hopper, 1/2 Cu. Yd., 2000 Lbs. Cap., Gray

Medium Duty Self-Dumping Forklift Hopper, 1/2 Cu. Yd., 2000 Lbs. Cap., Gray

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ AUTO-DUMPING STEEL HOPPER LID

Couvercle en option permet de protéger le contenu.

Poids &Dimensions

  • Largeur 32 in (81,28 cm)
  • Poids 95 lbs (43,18 kg)
  • Longueur 51-1/2 po (130,81 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Description Couvercle à charnière
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 3333SL-GRY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Article nº : WB238520GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1/3 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant