Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Article nº : WB238525GY

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 779,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Trémie™ de chariot élévateur autodumping industrielle à usage moyen mondial, 2 Cu. Yd., capuchon de 4000 lb, gris

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Forklift Pedestrian Safety LED Warning Spotlight, Bleu

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Heavy Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/4 Cu. Yd., 6000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Medium-Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1 Cu. Yd., 4000 Lbs, Gray

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Vinyl Forklift Truck Seat avec ceinture de sécurité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Forklift Telescoping Jib Boom Crane, 86-1/4 »- 153-3/4"L, 4000 Lb. Capacité

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Kit de manutention de protection PPE de batterie de chariot élévateur 70-1170

Couvercle en option pour Global Industrial™ 1 Cu. Yd. Self Dumping Hopper aide à protéger le contenu.

Poids &Dimensions

  • Largeur 39-1/4 po (99,7 cm)
  • Poids 125 lbs (56,82 kg)
  • Longueur 63 in (160,02 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Description Couvercle à charnière
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 10033SL-GRY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Rita

    Date de : Juin 08, 2012

    forte
    Votre commentaire :
    Ces sapins de couvercles bien et sont très difficiles. Beaucoup mieux que je m’attendais
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Est-ce que les couvercles de thèse s’allument et doivent-ils être enlevés pour le dumping?

    Question posée par : JAMES, 10 et 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 13, 2020

      Bonjour, nous nous excusons, mais les couvercles ne boulonnent pas - et sont tenus d’être enlevés lors du dumping. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray

Article nº : WB238525GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Couvercle articulé pour 1 Cu. Yd. Global Industrial™ Self Dumping Hopper, Gray
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant