Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Couvercle plat pour poubelle ronde de 32 gallons, blanc

Couvercle plat pour poubelle ronde de 32 gallons, blanc

Article nº : WB239005WH

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Couvercle plat pour poubelle ronde de 32 gallons, blanc
  • Dolly pour 20, 32, 44, 55 Gallon Rubbermaid corbeille caroussel

    73,95 $

  • Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

    105,95 $

  • Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - rouge

    92,95 $

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Poubelle Rubbermaid Brute® 2620, 20 gallons, jaune

Poubelle Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, blanc, avec rainures d'évacuation de l'air

Poubelle Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, blanc, avec rainures d'évacuation de l'air

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Rubbermaid brute® 2632 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 32 gallons - Gray

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Poubelle avec rainures d'aération Rubbermaid Brute® 2632, 32 gallons, bleu

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid® mince Jim® 1971258 recyclage conteneur, 16 gallons - gris

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

Rubbermaid brute® 2643-60 poubelle conteneur w/ventilation canaux, 44 gallons - noir

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

40 gallons carrées Rubbermaid Brute rebuts - gris

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Plateforme modulaire pour confinement de déversement à 4 barils Eagle 1634 - 2 pièces - jaune, sans drain

Couvercle plat pour
Gallon 32 ronde Rubbermaid Brute des contenants en plastique

La construction de résine de polyéthylène durable de ces déchets de couvercles prise assure la solidité, la stabilité et utilisation à long terme et résiste aux intempéries et nettoyage à la vapeur. USDA conforme et homologuées NSF. S’adapte contenants Rubbermaid Brute fermement à rester sur place et rester en odeurs. Prix indiqué par pièce. Vente de carton de 1.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22-1/4 po (56,52 cm)
  • Profondeur 22-1/4 po (56,52 cm)
  • Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 32 gal (121,13 l)
  • Type Couvercle plat
  • Type d’accessoire Couvercle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant FG263100WHT
  • Forme Rond
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Diana

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande poubelle plate peut couvercles
    Votre commentaire :
    Les couvercles sont les premières choses à aller sur une poubelle de 32 gallons. Sans le couvercle, le poubelle est inutile. Cette conception, plate plutôt que arrondie, devrait durer beaucoup plus longtemps. Ces couvercles s’adaptent à toutes mes poubelles très bien et m’a sauvé de l’argent et l’environnement parce que mes poubelles n’ont pas eu à se retrouver dans un remblai de terre. Au lieu de cela, ils sont utilisés.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Couvercle plat pour poubelle ronde de 32 gallons, blanc

Couvercle plat pour poubelle ronde de 32 gallons, blanc

Article nº : WB239005WH

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant