Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle

Article nº : WB239030YL

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
  • Rubbermaid® Axle for Brute Rollout Container, Argent - FG3559L30000

    8,00 $

  • Rubbermaid® Couvercle pour Brute Rollout Container, Noir - FG9W27L2BLA

    35,95 $

  • Rubbermaid® kit de roue de 8 pouces avec casquettes push, noir - FG9W27M10000

    22,00 $

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur bleu avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand Mobile conteneur bleu avec couvercle

Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487

Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487

Master Lock® électriques tournantes brancher Lockout, 220-550 Volts Plus, 488

Master Lock® électriques tournantes brancher Lockout, 220-550 Volts Plus, 488

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 36"H

Global Industrial™ Stone Panel Trash Weather Urn, Gris, 24 Gallon, 17-1/2"Carré x 36"H

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Roues intégrées de grand diamètre roulent facilement, encore plus rude, des terrains accidentés. Encart volant position aide à prévenir les dommages aux murs et aux portes et facilite l’inclinaison en position de roulement. Moulé en points de levage. Couvercle à charnières, attaché ne sera pas perdu lors de la manipulation de déchets ; serrures arrière de la route pour contenants Brute® Rollout. Résine de polyéthylène, fond renforcé et nervures côtés renforcées assurent la longévité. Les conteneurs 65 et 95 gallon ont une mise à niveau/roue, barre de remontée mécanique pour une durabilité supérieure.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-3/8 po (59,37 cm)
  • Profondeur 28-1/2 po (72,39 cm)
  • Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
  • Poids 25 lbs (11,36 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Capacité 50 gal (189,27 l)
  • Type Poubelle mobile
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Marque Rubbermaid
  • Type de couvercle Couvercle plat
  • Série Brute®
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant FG9W2700YEL
  • Forme Rectangle
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : LEAH

    Date de : Avril 23, 2019

    Panneau déroulant brute
    Votre commentaire :
    Nous avons acheté 2 des conteneurs de roulement brute 50 gallons. Ils sont utilisés à l’intérieur de l’installation avec une utilisation intensive des Articles de blanchisserie. C’est un grand récipient et s’adapte à nos besoins parfaits.
  • Reviewer : facture

    Date de : Avril 23, 2019

    poubelles
    Votre commentaire :
    la peut être bonne quility fonctionne bien
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    Bien
  • Reviewer : Jay

    Date de : Avril 23, 2019

    Poubelle
    Votre commentaire :
    Très bon produit. Service excellent.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle

Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle

Article nº : WB239030YL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Rubbermaid 9W27 Brute® déploiement 50 Gallon grand réservoir Mobile - jaune avec couvercle
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant