Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PLATEAU AVEC LÈVRE AVANT DE 1-1/2"
POUR CAMION PLATEAU RÉGLABLE
Enfournez D 15" 24 » et 40 » camions D. 14 de calibre en acier laqué époxy.
Ne peut être utilisé sur 30 "D camions.
POUR CAMION PLATEAU RÉGLABLE
Enfournez D 15" 24 » et 40 » camions D. 14 de calibre en acier laqué époxy.
Ne peut être utilisé sur 30 "D camions.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Type 1-1/2" lèvre avant
- Marque Jamco
- Matériau Acier
- Type d’étagère Solide
- Numéro de référence du fabricant C6
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Acheteur
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Séparateur 14 125 po L x 4 po h D6 pour plateaux avec bordure et à devant ouvert Jamco
Article nº : 241286
Pas encore évalué
66,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Plateau 36 po L x 15 po l x 5 po h C6 avec rebord avant de 1-1/2 po pour chariots à plateau ajustable Jamco
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires