Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poids lourd toile avec bord wear-guard offre une résistance maximale à l’abrasion et est traitée avec hydrofuge pour résister à la météo et des dégâts liquides. Twin document poches et poignées renforcées.
Remarque : Ce paquebot de remplacement ne rentrera Global manufacturés en vrac camion modèle 241302.
Remarque : Ce paquebot de remplacement ne rentrera Global manufacturés en vrac camion modèle 241302.
Poids &Dimensions
- Largeur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Matériau de la doublure Toile
- Assemblage requis Non
- Marque Global Industrial
- Capacité (boisseaux) 8
- Numéro de référence du fabricant 241315
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Xiomara
Date de : Décembre 23, 2021
-
Reviewer : Wanda
Date de : Septembre 18, 2019
Votre commentaire :
Nous avons commandé ces que les anciens que nous avons utilisé sont à la recherche peu recommandable. Maintenant, nos chariots semblent tout neuf à tout à fait un rabais de remplacement complet. Merci !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
296,95 $
Royal Basket Trucks® X-Frame Carts-R08-GGX-XFA-3ONN- Capacité de 8 boisseaux Gris
Article nº : B2043066
Pas encore évalué
389,95 $
329,95 $
Global Industrial™ KD, 8 Bushel, Blue Vinyl Basket Bulk Truck
Article nº : 800354BL
Pas encore évalué
296,95 $
Global Industrial™ remplacement pour 8 Bushel Canvas Basket Camion en vrac
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires