Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Remarque : Ce paquebot de remplacement ne rentrera Global manufacturés en vrac camion modèle 241303.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Longueur 36-1/4 po (92,08 cm)
Détails du produit
- Matériau de la doublure Toile
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Capacité (boisseaux) 12
- Numéro de référence du fabricant 241316
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
296,95 $
Royal Basket Trucks® X-Frame Carts-R08-GGX-XFA-3ONN- Capacité de 8 boisseaux Gris
Article nº : B2043066
Pas encore évalué
389,95 $
R&B Wire Products® 8 boisseaux de camion pare-chocs en vinyle, 2 roulettes rigides 2 pivotantes, beige
Article nº : B3125022
Pas encore évalué
639,00 $
Global Industrial™ KD, 8 Bushel, Blue Vinyl Basket Bulk Truck
Article nº : 800354BL
Pas encore évalué
296,95 $
445,95 $
Global Industrial™ remplacement pour 12 Bushel Canvas Basket Camion en vrac
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires