Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Section ancra® 48117-21 5' E voie - finition galvanisée, qté par paquet : 2

Section ancra® 48117-21 5' E voie - finition galvanisée, qté par paquet : 2

Article nº : WB241371

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

56,95 $ ch.

Prix: 113,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Folding Steel Cargo Control Bar - Stabilisateur de charge

Global Industrial™ Folding Steel Cargo Control Bar - Stabilisateur de charge

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Ancra® 48407-10 Heavy Duty galvanisé acier Cargo contrôle charge stabilisateur ext. 1-1/2"

Ancra® 48407-10 Heavy Duty galvanisé acier Cargo contrôle charge stabilisateur ext. 1-1/2"

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Ancra® 43782-15 aluminium Cargo Bar & charge stabilisateur

Ancra® 43782-15 aluminium Cargo Bar & charge stabilisateur

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Ancra® « E » TRACK CARGO RESTRAINT SECTION

5 pied piste accueille charge stabilisateur ou liant. Construit en acier de calibre 12 avec une élasticité minimum 50 000 lb. Finition galvanisé durable. Vendu à 2 par carton. Le prix est unitaire.

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids 50 000 lb. Limite d’élasticité minimale lbs
  • Poids 22 lbs (10 kg)
  • Longueur 5 pi (1,52 m)

Détails du produit

  • Marque Ancra International
  • Quantité par paquet 2
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier galvanisé
  • Numéro de référence du fabricant 48117-21-60,00
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Section ancra® 48117-21 5' E voie - finition galvanisée, qté par paquet : 2

Section ancra® 48117-21 5' E voie - finition galvanisée, qté par paquet : 2

Article nº : WB241371

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Section ancra® 48117-21 5' E voie - finition galvanisée, qté par paquet : 2
    Section ancra® 48117-21 5' E voie - finition galvanisée, qté par paquet : 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant