Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Séparateur DUS270 pour bac empilable de 18 po prof. x 11 po haut. – prix du paquet de 6

Séparateur DUS270 pour bac empilable de 18 po prof. x 11 po haut. – prix du paquet de 6

Article nº : WB245104

(6)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 69,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, vert, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Louvered Wall Panel Without Bins 36x19 Gray Price pour pack de 4

Global Industrial™ Louvered Wall Panel Without Bins 36x19 Gray Price pour pack de 4

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac en plastique Quantum, 16-1/2 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, gris

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, rouge, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, jaune, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, vert, qté par paquet : 3

Bac empilable et suspendu en plastique, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, vert, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Organise des parties, maximise l’espace et s’emboîte dans la fente moulée dans des casiers empilables. Vendus en paquet de 6, prix par paquet.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 11 in (27,94 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DUS270
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Marco

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Son travail a-t-il parfaitement
  • Reviewer : PAULA

    Date de : Avril 23, 2019

    Diviseur quantique
    Votre commentaire :
    Très robuste.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 23, 2019

    Diviseur quantique
    Votre commentaire :
    Diviseur solide avec un ajustement serré.
  • Reviewer : JAMES

    Date de : Avril 23, 2019

    Bac diviseur
    Votre commentaire :
    Les séparateurs permettent de mettre plusieurs éléments dans un bac.
  • Reviewer : E2C

    Date de : Avril 23, 2019

    Décent pour le prix.
    Votre commentaire :
    Je trouve qu’il est commode qu’ils font même ces diviseurs. Je ne souhaite, cependant, qu’ils sont venus avec les poubelles eux-mêmes, pour le prix que vous payez pour les poubelles, mais oh bien.
  • Reviewer : TERRI

    Date de : Avril 23, 2019

    Légèrement déformé
    Votre commentaire :
    J’aurais donné 5 étoiles, mais les séparateurs ont été légèrement déformés et ne rentrent pas dans les fentes sans un combat. En dehors de cela, ils sont robustes et sont certainement au service de leur but!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Séparateur DUS270 pour bac empilable de 18 po prof. x 11 po haut. – prix du paquet de 6

Séparateur DUS270 pour bac empilable de 18 po prof. x 11 po haut. – prix du paquet de 6

Article nº : WB245104

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Séparateur DUS270 pour bac empilable de 18 po prof. x 11 po haut. – prix du paquet de 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant