Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H

Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H

Article nº : WB250112

(14)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
  • Porte-document métallique chromé Nexel®

    39,95 $

  • Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 30 po L x 12 po P, translucide

    15,75 $

  • Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 19"L, 15' Cord

    52,95 $

Prix : 445,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 36 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 36 » L x 24 » P x 74"H

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Dans votre installation, votre bureau ou votre entrepôt, ce poste de travail mobile roule là où vous en avez besoin et utilise un espace minimal. L'ensemble du poste de travail est réglable par incréments de 1 po. Deux étagères supérieures réglables (31-1/2" W x 12" D) facilement accueillir des accessoires informatiques et des fournitures. Grande surface de travail 31-1/2"W x 17-1/2"D est faite de 1/2" épais tache et rayures résistante à la fibre laquée. La surface de travail est 31-1/2"H. Hauteur réglable slide-out clavier/tiroir souris (27"W x 13-1/2"D) et 12"D étagère de stockage inférieure. Les roulettes en caoutchouc de 3 po (deux verrouillages) permettent une mobilité facile. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)
  • Hauteur du poteau 60 in (152,4 cm)
  • Capacité de poids 300 . par livre d’étagère

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Station de travail LAN pour ordinateur portable avec plateau clavier
  • Nombre de tablettes 3
  • Titulaire d’un document Non
  • Type Station de travail mobile
  • Plateau de clavier Oui
  • Top Matériel Acier
  • Famille de couleurs d’image Chromé
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 250112
  • Forme Rectangulaire 
  • Couleur Argent
  • Roulettes Oui
  • 3" diamètre en caoutchouc roulettes pour faciliter le déplacement, 2 avec freins pour la position de verrouillage.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Nathalie

    Date de : Mai 04, 2023

    MON bureau!
    Votre commentaire :
    Excellent produit, juste ce que je cherchais et n’ai trouvé nulle part
  • Reviewer : ANNIE

    Date de : Février 21, 2023

    Station informatique mobile mondiale d’étagère industrielle en fil de chrome
    Votre commentaire :
    Je suis très satisfait de mon achat, mais je pense que les instructions doivent être plus détaillées. Lors du placement des étagères, il était difficile de savoir si les étagères devaient être placées avec la lèvre vers le haut ou vers le bas. Je recommande cet article, mais il n’est pas aussi facile à assembler que certains clients l’ont signalé. Il est de très bonne qualité. J’ai embauché quelqu’un pour l’assembler, et j’ai aidé. A. H. Berry
  • Reviewer : KUO-TAI

    Date de : Mars 03, 2022

    bon
    Votre commentaire :
    bon
  • Reviewer : Rah

    Date de : Octobre 23, 2020

    Super bureau mais j’ai eu des questions.
    Votre commentaire :
    Les instructions sont très faciles à suivre. Cette information n’est pas ont été est dans l’une de vos feuilles d’instructions ou des feuilles de spécifications Est-ce que vous obtenez de plus grandes roues ou pas de roues. La taille du thread est manquante. Puis-je ajouter de plus grandes roues de 4 » ou 5 » à mon bureau puisque les roues de 3 » sont trop petites. Cette unité a-t-elle des jambes de nivellement? Puis-je utiliser des roues avec des tiges de 1/2' ou 3/8 »
  • Reviewer : Shanti

    Date de : Avril 03, 2020

    Sturdy et fonctionnel
    Votre commentaire :
    Sturdy, facile à assembler, et beaucoup d’étagères dans ce bureau compact. Il est venu vite.
  • Reviewer : Ellen

    Date de : Avril 03, 2020

    Chic et élégant!
    Votre commentaire :
    Mon poste de travail mobile étagère de fil de chrome se déplace facilement d’une pièce à l’autre, et se range loin soigneusement et discrètement dans mon placard avant pendant le temps d’arrêt. C’est super robuste, mais étonnamment chic et élégant. Ma fille l’a assemblé en un temps record. Je le recommande fortement.
  • Reviewer : Lillian

    Date de : Avril 23, 2019

    Centre de travail informatique
    Votre commentaire :
    excellent produit,
  • Reviewer : ROBIN

    Date de : Avril 23, 2019

    excellent poste de travail
    Votre commentaire :
    besoin somethiing mobile pour la salle des serveurs. Cela correspond à la facture parfaitement
  • Reviewer : LAURA

    Date de : Avril 23, 2019

    Centre de travail de l’ordinateur mobile
    Votre commentaire :
    encore une fois cela est utilisé dans nos suites de chirurgie pour une portée propre et accessible par nos médecins et techniciens tout en sauvant la vie d’un chien ou d’un chat.
  • Reviewer : Web-commentaires

    Date de : Avril 23, 2019

    Station de travail mobile
    Votre commentaire :
    tout simplement parfait pour l’espace que j’ai. Très satisfait de mon achat.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Mon espace de stockage est limité. L’étagère la plus haute est-elle facultative? Je peux construire le bureau sans ça ?

    Question posée par : Meemo, 20, 2019 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Décembre 23, 2019

      Bonjour, oui l’étagère supérieure peut être supprimée. Je vous remercie pour votre question.

  • Je suis à la recherche pour placer cette option dans une salle blanche de classe 10 000. Soit le « jury de fiver laqué » hermétiquement ?

    Question posée par : Karen, 09 et 2015 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Décembre 09, 2015

      Il n’est pas complètement scellé. Ce ne sont pas vraiment évalués ou testés pour des applications de salle blanche.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Porte-document métallique chromé Nexel®

39,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H

Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H

Article nº : WB250112

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Global Industrial™ Chrome Wire Shelf Mobile Computer LAN Workstation, 31-1/2"W x 24"D x 63"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant