Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Durham acier pièces tiroir armoire diviseurs 036-95 - prix pour le Pack de 96

Durham acier pièces tiroir armoire diviseurs 036-95 - prix pour le Pack de 96

Article nº : WB252013

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement pour pièces Durham, 031-95, acier, 24 tiroirs

Armoire de rangement pour pièces Durham, 031-95, acier, 24 tiroirs

Diviseur de tiroir pour armoire de stockage
Garder les parties organisées avec ces séparateurs en plastique fort impact. Prix du Pack de 96.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)

Détails du produit

  • Type Diviseur
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Quantité par paquet 96
  • Marque Durham MFG.
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 036-95
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kim

    Date de : Avril 23, 2019

    Diviseurs
    Votre commentaire :
    Fonctionne pour les petites et grandes pièces.
  • Reviewer : ROB

    Date de : Avril 23, 2019

    cloisons
    Votre commentaire :
    effarant. ne pouvait pas les trouver ailleurs
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Durham acier pièces tiroir armoire diviseurs 036-95 - prix pour le Pack de 96

Durham acier pièces tiroir armoire diviseurs 036-95 - prix pour le Pack de 96

Article nº : WB252013

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Durham acier pièces tiroir armoire diviseurs 036-95 - prix pour le Pack de 96
    Durham acier pièces tiroir armoire diviseurs 036-95 - prix pour le Pack de 96
    Durham acier pièces tiroir armoire diviseurs 036-95 - prix pour le Pack de 96
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant