Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu

Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu

Article nº : WB252343BL

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 60x30 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 60x30 Production Workbench Laminate Square Edge - Drawer, Upright & Shelf BL

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

60" L 8 prise alimentation
Comprend 8 prises, interrupteur, voyant, disjoncteur réarmable, 6' cordon. Se monte sur rail de montage alimentation électrique qui est entièrement réglable sur les montants ou à la surface de travail. 15 A, 125V

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)

Détails du produit

  • Nombre de points de vente 8
  • Marque Pro-ligne
  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Puissance 15 Amps, 125 Volts
  • Numéro de référence du fabricant 252343BL
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu

Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu

Article nº : WB252343BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu
    Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu
    Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu
    Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu
    Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu
    Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu
    Alimentation Proline avec 8 prises et cordon de 6'L, 60 « W, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant