Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck

Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck

Article nº : WB252759

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Camion pliant industriel™ mondial, 1200 lb Capacité, 43"L x 32"L x 67"H, Gris

Camion pliant industriel™ mondial, 1200 lb Capacité, 43"L x 32"L x 67"H, Gris

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 3 Side Steel Truck, 2 étagères, 2000 lb Capacité, 60"L x 30"L x 64"H

Global Industrial™ 3 Side Steel Truck, 2 étagères, 2000 lb Capacité, 60"L x 30"L x 64"H

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Tray Top Utility Cart w / 2 étagères, 44 « L x 25-1 / 2"L x 32-1 / 2 « H, Gris

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ Deluxe Mail and Office File Cart 250 Lb. Capacité

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Crochet sur tablette pour camion de pliage loin de nid

Etagère en Velcro sur est 42" W x 30" D, a une capacité de lb 1000 et se bloque dans des camions soudées traverses. Émail gris durable finition. Facilité de montage.

Remarque : Un Maximum de 3, que étagères en option peut être utilisé par camion. Étagères peuvent être placés dans des Positions 3 au-dessus de la tablette inférieure : 14-1/4", 23-3/4 « & 43-1/4 ».

Poids &Dimensions

  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Largeur 42 in (106,68 cm)
  • Espacement des étagères 3 positions au-dessus de l’étagère inférieure: 14-1/4, 23-3/4 & 43-1/4 po
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Solide
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier de calibre 12
  • Numéro de référence du fabricant 252759
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Avril 23, 2019

    Étagère pliante de camion
    Votre commentaire :
    Livré à temps sans défauts d’expédition. Fonctionne pour le but prévu.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck

Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck

Article nº : WB252759

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck
    Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck
    Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck
    Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck
    Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck
    Global Industrial™ Plateau supplémentaire pour Nest Away Folding Truck
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant