Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini

Camion de main vendue séparément

Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini

Article nº : WB252839

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Multi-Function 5-in-1 Cabriolet Hand Truck

Global Industrial™ Multi-Function 5-in-1 Cabriolet Hand Truck

Global Industrial™ Steel 3-en-1 Cabriolet Hand Truck avec roues pneumatiques, 600 lb de bouchon.

Global Industrial™ Steel 3-en-1 Cabriolet Hand Truck avec roues pneumatiques, 600 lb de bouchon.

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Flush Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Plastic Dolly with Flush Deck - 4" Casters 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Senior Aluminum 2-in-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Senior Aluminum 2-in-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Hand Cart 275 Lb. Capacité

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

CAMION de main de SNAP-ON DECK FOR Magliner® Gemini Senior 2-en-1

S’enclenche en place rapidement et aisément démontables. Aide Magliner® Gemini Convertible diables carry étrange en forme les éléments en main postes de camion ou de la plate-forme.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Longueur 56 in (142,24 cm)

Détails du produit

  • Marque Magliner
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 301645
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Mike Alvarez

    Date de : Avril 23, 2019

    Doublure de pont
    Votre commentaire :
    Le deck a été environ 1 "trop long, mais ce n’est pas un gros problème. Je l’ai fait de toute façon. Sinon, ils sont exactement ce que je cherchais.
  • Reviewer : SHIRLEY

    Date de : Avril 23, 2019

    MAGLINER SANAP SUR LE PONT WB252839
    Votre commentaire :
    GRANDE QUALITÉ-SERVICE INTENSIF; prix
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini

Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini

Article nº : WB252839

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini
    Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini
    Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini
    Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini
    Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini
    Snap-On Deck (301645) pour les camions de main 2-en-1 Senior Magliner® Gemini
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant