Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)

Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)

Article nº : WB254242

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 12
  • 18
  • 24
  • 30

12

  • 700
  • 750
  • 775
  • 975
  • 1050
  • 1100
  • 1150
  • 3000

975

Prix : 47,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-19 47,95 $ ch.
  • Acheter 20+ 44,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 73 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 73 pouces avec quincaillerie de 4

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 85"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 36 » L x 12"P x 85"H, Gris

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Global Industrial™ 5 Shelf, 18 Ga Closed Steel Shelving Unité, démarreur, 36 » L x 12"P x 97"H, Gris

Global Industrial™ 5 Shelf, 18 Ga Closed Steel Shelving Unité, démarreur, 36 » L x 12"P x 97"H, Gris

PLATEAU DE CALIBRE 18
Acier, case-formée avant et arrière pour plus de solidité et de sécurité. Étagères sont poinçonnés 2" centres pour l’ajustement de diviseur. Comprend des clips de tablette.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Capacité de poids 975 lbs (443,18 kg)
  • Calibre 18 ga

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type d’étagère Die Rack
  • Type Tablette en acier
  • Nom/numéro du modèle 254242
  • Type d’unité Clip tubulaires
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Global Industrial
  • Capacité des étagères 975 lbs (443,18 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 254242
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • quel trou taille ces clips situez-vous ?

    Question posée par : judi, 06 et 2013 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 06, 2013

      Les clips s’adapter 3/8" fentes larges.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)

Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)

Article nº : WB254242

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 36x12 Avec 4 clips (18 GA)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant