Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)

Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)

Article nº : WB254247

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 12
  • 18
  • 24
  • 30

18

  • 525
  • 540
  • 550
  • 600
  • 650
  • 700
  • 710
  • 3000

650

Prix : 84,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-19 84,95 $ ch.
  • Acheter 20+ 80,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 73 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 73 pouces avec quincaillerie de 4

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 18"P x 73"H, Gris

Global Industrial™ 5 Étagères, 18 Ga Tablettes en acier fermées, démarreur, 48 » L x 18"P x 73"H, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 60 x 30 », Maple Butcher Block Square Edge, Gris

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Escabeau à plateforme en aluminium Little Giant® Flip-N-Lite - 5 pi - 15273-001

Escabeau à plateforme en aluminium Little Giant® Flip-N-Lite - 5 pi - 15273-001

Global Industrial™ 5 Shelf, 18 Ga Closed Steel Shelving Unité, démarreur, 48 » L x 18"P x 97"H, Gris

Global Industrial™ 5 Shelf, 18 Ga Closed Steel Shelving Unité, démarreur, 48 » L x 18"P x 97"H, Gris

PLATEAU DE CALIBRE 18
Acier, case-formée avant et arrière pour plus de solidité et de sécurité. Étagères sont poinçonnés 2" centres pour l’ajustement de diviseur. Comprend des clips de tablette.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)
  • Capacité de poids 650 lbs (295,45 kg)
  • Calibre 18 ga

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type d’étagère Die Rack
  • Nom/numéro du modèle 254247
  • Type Tablette en acier
  • Type d’accessoire étagère
  • Type d’unité Clip tubulaires
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 254247
  • Capacité des étagères 650 lbs (295,45 kg)
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Est-ce une tablette unique ou une boîte de 5 ?

    Question posée par : DEB, 17, 2016 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Deb, il s’agit d’une simple étagère avec clips 4. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)

Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)

Article nº : WB254247

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Global Industrial™ Steel Shelf 48x18 Avec 4 clips (18 GA)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant