Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Back Panel 36 X 73

Global Industrial™ Back Panel 36 X 73

Article nº : WB254281

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 99,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 94,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 90,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ End Panel 15 X 73

Global Industrial™ End Panel 15 X 73

Global Industrial™ End Panel 12 X 73

Global Industrial™ End Panel 12 X 73

Global Industrial Panneau™ latéral 9"W x 13 » H pour unité 12 » W

Global Industrial Panneau™ latéral 9"W x 13 » H pour unité 12 » W

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 4 bouteilles

Panneau arrière Global Industrial™ 35 » L x 39 » H pour unité de 36 » W

Panneau arrière Global Industrial™ 35 » L x 39 » H pour unité de 36 » W

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 24

Bac de rangement gigogne en plastique industriel™ Global 4-1/8 « W x 11-5/8 » L x 4"H Bleu, qté par paquet : 24

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 5,25 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 5,25 po l, noir

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

Prairie View WM181224, aluminium micro-ondes mur support étagère, 18" W x 12 « H x 24 » L, aluminium

PANNEAU ARRIÈRE
Placer l’arrière de l’unité, ou entre deux dos à dos unités. Coup de poing sur 1" center for attachés aux montants.
Les panneaux sont livrés comme (2) 36 x 39 Panneaux

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 73 in (185,42 cm)

Détails du produit

  • Type Panneau arrière
  • Type d’accessoire Groupe d’experts
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 254281
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Back Panel 36 X 73

Global Industrial™ Back Panel 36 X 73

Article nº : WB254281

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Back Panel 36 X 73
    Global Industrial™ Back Panel 36 X 73
    Global Industrial™ Back Panel 36 X 73
    Global Industrial™ Back Panel 36 X 73
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant