Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère sans boulon à usage standard Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L, x 24 po P, sans plate-forme

Étagère sans boulon à usage standard Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L, x 24 po P, sans plate-forme

Article nº : WB254464

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 12
  • 18
  • 24

24

Prix : 54,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 54,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 51,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 49,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial Additional Shelf, Single Rivet, No Deck, 36"W x 12"D, Gray

Global Industrial Additional Shelf, Single Rivet, No Deck, 36"W x 12"D, Gray

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Poutre industrielle™ mondiale à rivet unique, 48 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à rivet unique, 48 « L, gris

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Global Industrial Additional Shelf, Single Rivet, No Deck, 36"W x 18"D, Gray

Global Industrial Additional Shelf, Single Rivet, No Deck, 36"W x 18"D, Gray

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 36 po L x 12 po P, gris

Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 36 po L x 12 po P, gris

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 60"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 60"H, Terrasse en bois

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 24"P x 5/8 » d’épaisseur

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 48 » L x 24"P x 5/8 » d’épaisseur

Poutre industrielle™ mondiale à rivet unique, 24 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à rivet unique, 24 « L, gris

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

PLATEAU TUBULAIRES
Seul Rivet - terrasse en bois
Joint plateau permet un accès facile aux éléments stockés de tous les côtés. Platelage bois panneau de particules est supporté par des poutres d’acier durables qui s’ajustent par incréments de 1-1/2". Fini d’émail cuit. Comprend 2 cross poutres étagère et 2 poutres d’appui latérales pour la rigidité. Comprend 5/8" terrasse en bois épaisseur de panneau de particules. Rivet poutres permettent facile, outil plateau libre installation.

Instructions de rayonnage


Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)

Détails du produit

  • Type de pont Bois
  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Rivet seul faisceau
  • Nom/numéro du modèle 254464
  • Type Étagère sans boulon
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Surface en bois
  • Style Niveau supplémentaire
  • Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 254464
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère sans boulon à usage standard Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L, x 24 po P, sans plate-forme

Étagère sans boulon à usage standard Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L, x 24 po P, sans plate-forme

Article nº : WB254464

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant