Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Article nº : WB254726

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris
  • Global Industrial™ 4" Jaw Width 2-1/4" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    119,95 $

  • Global Industrial™ 6" Jaw Width 3" Throat Depth General Purpose Bench Vise W/ Swivel Base

    229,95 $

Prix : 75,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Étagère inférieure, 48"L x 14"P, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure, 48"L x 14"P, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 72 « W, Noir

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 48 « W, Noir

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ pied fixe en acier pour établis, 30 « D, gris

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 96 « W, Noir

Global Industrial™ Établi avec acier Square Edge Top, tiroir &Riser, 48"W x 30"D, Gris

Global Industrial™ Établi avec acier Square Edge Top, tiroir &Riser, 48"W x 30"D, Gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 48 x 30 », bord carré bouleau, gris

Établi industriel™ mondial à hauteur réglable, 48 x 30 », bord carré bouleau, gris

Tablette inférieure
Ajouter de l’espace sur un établi. Acier avec le manteau de poudre grise finition. 14" étagère profonde avec un dos 2" arrêter que les aides maintiennent contenu. Comprend le matériel pour une installation facile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Tablette inférieure
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 254726
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RANDY

    Date de : Juillet 03, 2021

    étagère
    Votre commentaire :
    étagère devrait être plus large seulement 14 pouces pourrait être 19.
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Avril 23, 2019

    Utile
    Votre commentaire :
    Ajoute la stabilité à la table tout en étant utile pour le rangement.
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Plateau d’établi
    Votre commentaire :
    Produit est bien emballé et toutes les fixations ont été incluses. Les attaches de l’arrière de la tablette ne sont pas assez longues. J’ai dû acheter une attache un peu plus longtemps pour obtenir la rondelle et l’écrou sur.
  • Reviewer : Thomas

    Date de : Avril 23, 2019

    Ajout nécessaire
    Votre commentaire :
    Table ne doit pas être sans cette fonctionnalité.
  • Reviewer : ALLAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Tablette inférieure 48"
    Votre commentaire :
    Cette étagère est excellente et procure une stabilité rigide pour le montage de la table entière. Avant, à droite endommagée. Emballage inadéquat. Mon gros marteau redressé la lèvre.
  • Reviewer : KO

    Date de : Avril 23, 2019

    Ses une étagère...
    Votre commentaire :
    ... et il fonctionne très bien ! Ne se désagrège et ajoute la stabilité à la table !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris

Article nº : WB254726

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris
    Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 48 « L x 14 « D, Gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant