Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Séparateur DUS224 pour bac empilable de 10-7/8 po prof. x 4 po haut. pour paquet de 6

Séparateur DUS224 pour bac empilable de 10-7/8 po prof. x 4 po haut. pour paquet de 6

Article nº : WB257902

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 22,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, noir, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, noir, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique empilable et suspendu Global, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 pi H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique empilable et suspendu Global, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 pi H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, beige, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, beige, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Wire Container 32 « L x 20 « L x 21 « H, 1000 lb. Capacité

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, noir, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, noir, qté par paquet : 24

Organise des parties, maximise l’espace et s’emboîte dans la fente moulée dans des casiers empilables. Vendus en paquet de 6, prix par paquet.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 10-7/8 po (27,62 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DUS224
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Iggy

    Date de : Avril 23, 2019

    Diviseurs
    Votre commentaire :
    Les séparateurs ont fonctionné parfaitement et ils ne sont pas fragiles comme d’autres fabricants. Les objets lourds sont maintenus en place de manière adéquate
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Séparateur DUS224 pour bac empilable de 10-7/8 po prof. x 4 po haut. pour paquet de 6

Séparateur DUS224 pour bac empilable de 10-7/8 po prof. x 4 po haut. pour paquet de 6

Article nº : WB257902

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Séparateur DUS224 pour bac empilable de 10-7/8 po prof. x 4 po haut. pour paquet de 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant