Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6

Article nº : WB274312BL

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rouge
  • Bleu
  • Gris

Bleu

Prix initial : 42,95 $

35,95 $ ch.

Prix promotionnel: 215,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Rouge, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Rouge, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Gray, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Gray, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT180 No Lid 18 x 11 x 6, Gray, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT180 No Lid 18 x 11 x 6, Gray, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT180 No Lid 18 x 11 x 6, Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT180 No Lid 18 x 11 x 6, Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving With 24 9"H Nest - Stack Shipping Totes Blue, 48x18x74

Global Industrial™ Chrome Wire Shelving With 24 9"H Nest - Stack Shipping Totes Blue, 48x18x74

CONTENANTS STACK ET EXPÉDITION DE NID
Ces fourre-tout d'expédition sont fabriqués à l'injection moulée, polypropylène de haute densité qui résiste à des températures de -10 'F à 250 'F. Les fourre-tout croisés et les fourre-tout se conforment aux règlements USDA et FDA pour une utilisation dans les applications de transformation des aliments. Ces fourre-tout en plastique ne se fissurent pas ou se corrodent et sont imperméables à l'eau pour assurer une longue durée de vie. Palette totes nid 180 degré de fonctionnalité et d’empilage pour sauver le précieux espace de stockage. Contenants d’expédition s’adapter sur des palettes standard 48 "x 40" et ont un fond texturé pour assurer un grip anti-dérapant pendant le transport et en transit sur les convoyeurs. Sacoches de transport sont vendus en carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur intérieure 8-7/8 po (22,54 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 18 in (45,72 cm)
  • Taille (L x l x H) 18 x 11 x 9 po
  • Longueur supérieure intérieure 16 in (40,64 cm)
  • Largeur inférieure intérieure 9-1/8 po (23,18 cm)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
  • Largeur supérieure intérieure 10 in (25,4 cm)
  • Capacité de poids empilé 450 lbs (204,55 kg)
  • Longueur inférieure intérieure 15-1/8 po (38,42 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile & nid
  • Type Contenants d’expédition
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Capacité 0,76 pi³ (0,02 pi³.m)
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 274312BL
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 02, 2021

    Fonctionne très bien pour moi
    Votre commentaire :
    Grand tote, très robuste
  • Reviewer : NICOLE COOK

    Date de : Octobre 10, 2019

    SERVICES ADMINISTRATIFS Achat
    Votre commentaire :
    S.O.
  • Reviewer : DEBBIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Contenants empilables et de nidification
    Votre commentaire :
    Ces récipients fonctionnent parfaitement pour nos aires de stockage au travail. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils s’empilent les uns au-dessus des autres au lieu de l’autre, laissant plus d’espace disponible pour l’utilisation. Comme nos domaines de travail sont limités, il s’agit d’une option très nécessaire.
  • Reviewer : Michele

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon
    Votre commentaire :
    Bon produit
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6

Article nº : WB274312BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT185 No Lid 18 x 11 x 9, Bleu, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant