Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6

Article nº : WB274315GY

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rouge
  • Gris

Gris

69,95 $ ch.

Prix: 419,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT180 No Lid 18 x 11 x 6, Gray, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT180 No Lid 18 x 11 x 6, Gray, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote W/Attached Lid, 28-1/8"x20-3/4"x15-5/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7 Rouge

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Conteneur mondial d’expédition et de stockage industriel™ avec couvercle attaché, 27-3/16 « x16-5 / 8 « x12-1/2 », gris

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

Global Industrial™ Plastic Attached Lid Shipping - Conteneur de stockage 21-7/8x15-1/4x9-11/16 Rouge

CONTENANTS STACK ET EXPÉDITION DE NID
Ces fourre-tout d'expédition sont fabriqués à l'injection moulée, polypropylène de haute densité qui résiste à des températures de -10 'F à 250 'F. Les fourre-tout croisés et les fourre-tout se conforment aux règlements USDA et FDA pour une utilisation dans les applications de transformation des aliments. Ces fourre-tout en plastique ne se fissurent pas ou se corrodent et sont imperméables à l'eau pour assurer une longue durée de vie. Palette totes nid 180 degré de fonctionnalité et d’empilage pour sauver le précieux espace de stockage. Contenants d’expédition s’adapter sur des palettes standard 48 "x 40" et ont un fond texturé pour assurer un grip anti-dérapant pendant le transport et en transit sur les convoyeurs. Sacoches de transport sont vendus en carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Hauteur 13 in (33,02 cm)
  • Hauteur intérieure 12-7/8 po (32,7 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Taille (L x l x H) 19-1/2 x 15-1/2 x 13 po
  • Longueur supérieure intérieure 17 in (43,18 cm)
  • Largeur inférieure intérieure 13-3/8 po (33,97 cm)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
  • Largeur supérieure intérieure 14-1/2 po (36,83 cm)
  • Capacité de poids empilé 325 lbs (147,73 kg)
  • Longueur inférieure intérieure 15-7/8 po (40,32 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile & nid
  • Type Contenants d’expédition
  • Quantité par paquet 6
  • Matériau Plastique
  • Couvercle Non
  • Capacité 1,70 pi³ (0,05 pi³.m)
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 274315GY
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Bons récipients, expédition haute
    Votre commentaire :
    Les unités semblent être robustes, flexibles et résistent à la fissuration, car nous les utilisons dans un environnement plus frais (35-40 degrés F). Ma seule plainte n’est pas sur les poubelles, mais que les frais d’expédition les coûts autant qu’il le fait.
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon rapport qualité /
    Votre commentaire :
    Ces conteneurs lourds sont fabriqués aux États-Unis par Quantum. Très robuste et les couvercles s’adaptent bien. Même qualité que les options plus plus cher.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Le couvercle sont utilisables sans un attache-câbles, plusieurs fois ? Sont-ce que le couvercle assez sûr et la poussière preuves lorsqu’il est utilisé sans un collier de serrage ?

    Question posée par : MIKE, 21, 2016 décembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Mike, oui le couvercle peut être utilisé sans un collier de serrage. Le couvercle s’enclenche bien sur et conserve le contenu épreuve de la poussière avec ou sans les attaches de câble, mais nous vous recommandons les liens pour plus de sécurité. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6

Article nº : WB274315GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Global Industrial™ Stack and Nest Storage Container SNT195 No Lid 19-1/2 x 15-1/2 x 13, Gray, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant