Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Nexel® SS1848C Chrome Slant Wire Shelf 48"W x 18"D

Nexel® SS1848C Chrome Slant Wire Shelf 48"W x 18"D

Article nº : WB331CP2

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 80,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-7 80,95 $ ch.
  • Acheter 8+ 77,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® CA5BP4 (4) Swivel Brake Stem Casters, 5" Polyurathane, Set of (4), 1200 lb Capacité

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 72"W x 18"D x 14"H 1 - Shelf Starter

Personnalisez vos avant avec des étagères Slant ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de rangement. Chrome est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est assez attrayant pour l’affichage au détail, mais résiste aux conditions d’entrepôt ainsi.

Caractéristiques :
  • Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
  • Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
  • Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
  • L’étagère inclinée permet une visibilité maximale et un accès facile
  • La conception de chargement arrière assure la rotation des stocks
  • Les étagères comportent l’avant de lèvre de soutoutage 4-1/4"H pour maintenir le contenu en place
  • NSF approuvé
  • garantie d'un an Limited en application et utilisation sèches


Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)

Détails du produit

  • Description Fil
  • Assemblage requis Non
  • Application Sec
  • Type d’étagère Inclinée
  • Nom/numéro du modèle 504140
  • Type Étagère grillagée
  • Type d’accessoire étagère
  • Marque Nexel
  • Matériau Acier
  • Finition Chromé
  • Numéro de référence du fabricant SS1848C
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 1

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Y
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions pour ce produit.

  • Quelles sont les instructions d’assemblage pour cet article ?

    Question posée par : Août 05, 2010

    Répondre à cette question

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Nexel® SS1848C Chrome Slant Wire Shelf 48"W x 18"D

Nexel® SS1848C Chrome Slant Wire Shelf 48"W x 18"D

Article nº : WB331CP2

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant