14,00 $ ch.
Prix: 280,00 $ / Pkg de 20
Les clients ont également été consultés
Plusieurs nervures côtés externes fournissent forte résistance aux chocs de ces boîtes de grille en polypropylène haute densité fabriqué de la FDA a approuvé des matériaux. Boîtes de grille standard sont injection moulée et résister à la plupart des solvants et des produits chimiques. Utilisation pour le stockage ou l’expédition, ils se comparent en toute sécurité avec ou sans un couvercle en option. Diviseurs et couvercles vendus séparément.
Vente de carton. Disponibles dans ces couleurs : bleu, gris et rouge
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur intérieure 6-9/16 po (16,67 cm)
- Hauteur intérieure 3 in (7,62 cm)
- Poids 0 lbs (0 kg)
- Longueur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Taille (L x l x H) 10-7/8 x 8-1/4 x 3-1/2 po
- Longueur intérieure 9-3/16 po (23,34 cm)
- Capacité de poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Boîte de diviseur
- Emplacements de diviseur courts 7
- Emplacements de diviseur longs 5
- Quantité par paquet 20
- Matériau Polypropylène
- Couvercle Non
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 334100GY
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
-
Bac divisable en plastique DG91035, 10-7/8 po L x 8-1/4 po l x 3-1/2 po H, gris
-
334100GY
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Derek
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Van
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Mon représentant commercial est très prompt et offre un excellent service.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce qui est à l’intérieur dimension de la 334100GY du conteneur ? Un couvercle transparent est disponible pour ce conteneur ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Consultez toutes les dimensions ci-dessous dimensions extérieur : 10,875" » L x 8,25" » W x 3,5 " » H l’intérieur dimensions : 9,188" » L x 6,562 " » W x 3" » taille de compartiment de grille H : aussi petit que 1 125 " » carré le couvercle transparent est point 334127CL.
-
Global Industrial Length Divider DL91035 for Plastic Dividable Grid Container DG91035, Qty 6
Article nº : 334109
Pas encore évalué
14,50 $
Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container DG91035,10-7/8"L x 8-1/4"W x 3-1/2"H, Gray, qté par paquet : 20
14,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires