Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Length Divider DL92035 for Plastic Dividable Grid Container DG92035, Qty 6

Global Industrial™ Length Divider DL92035 for Plastic Dividable Grid Container DG92035, Qty 6

Article nº : WB334111

(7)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 18,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container DG92035,16-1/2"L x 10-7/8"W x 3-1/2"H, Gray, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container DG92035,16-1/2"L x 10-7/8"W x 3-1/2"H, Gray, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container DG92035,16-1/2"L x 10-7/8"W x 3-1/2"H, Rouge, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container DG92035,16-1/2"L x 10-7/8"W x 3-1/2"H, Rouge, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container DG92035,16-1/2"L x 10-7/8"W x 3-1/2"H, Bleu, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container DG92035,16-1/2"L x 10-7/8"W x 3-1/2"H, Bleu, qté par paquet : 12

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93030, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 3"H, Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93030, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 3"H, Bleu, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Bleu, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Global Industrial™ Plastic Dividable Grid Container - DG93060, 22-1/2"L x 17-1/2"W x 6"H, Rouge, qté par paquet : 3

Séparateur de longueur DL92035 pour contenant divisible en plastique  DG92035, prix par emballage de 6

Séparateurs en plastique durables, résistant à la corrosion aident compartimenter vos boîtes de grille pour le stockage efficace et organisé. Diviseurs sont fendus pour accepter de croix emboîtement avec diviseurs de largeur (vendu séparément). Diviseurs sont gris et vendus en paquets de 6.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 15-1/4 po (38,74 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Diviseur
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 334111
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    6
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MARK

    Date de : Juillet 15, 2020

    Cvc
    Votre commentaire :
    produits étaient tout aussi annoncés. fonctionne très bien pour ce que je veux d’eux pour.
  • Reviewer : Donna

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand diviseur
    Votre commentaire :
    Ce diviseur a fonctionné très bien avec le récipient en plastique de grille divisible. Il s’adapte parfaitement et est vraiment de bonne qualité.
  • Reviewer : Brenda

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand rangement, flexible et efficace
    Votre commentaire :
    Ces bacs sont les meilleurs que j’ai trouvé pour stocker et organiser des pièces LEGO pour notre classe de robotique
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Avril 23, 2019

    Diviseurs de bin
    Votre commentaire :
    Excellent pour séparer et protéger les produits que nous MFG.
  • Reviewer : SUSAN

    Date de : Avril 23, 2019

    fonctionnent bien
    Votre commentaire :
    nécessaires pour les bacs gris, facile à travailler avec. J’aimerais qu’ils viennent en plus grandes quantités que 6 à un paquet.
  • Reviewer : JO

    Date de : Avril 23, 2019

    Séparateur de longueur d’accessoire de poubelle de mur de grille
    Votre commentaire :
    Très bon produit
  • Reviewer : BECKY MCDOWELL

    Date de : Février 15, 2012

    Diviseur de mur de grille
    Votre commentaire :
    Ce sont grands pour peu encombrant mais quand le le grilles rapprocher vous devez être très prudent des murs de la grille levée et le mélange des pièces détachées.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Length Divider DL92035 for Plastic Dividable Grid Container DG92035, Qty 6

Global Industrial™ Length Divider DL92035 for Plastic Dividable Grid Container DG92035, Qty 6

Article nº : WB334111

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Length Divider DL92035 for Plastic Dividable Grid Container DG92035, Qty 6
    Global Industrial™ Length Divider DL92035 for Plastic Dividable Grid Container DG92035, Qty 6
    Global Industrial™ Length Divider DL92035 for Plastic Dividable Grid Container DG92035, Qty 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant