Prix : 86,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BIDONS DE SÉCURITÉ
Manipuler des liquides inflammables, facilement et en toute sécurité ! Conçu pour aider à éviter toute inflammation de matières inflammables et à protéger le personnel contre les dangers d’incendie et d’explosion. Retour de flamme est empêchée par écran pare-étincelles maille double flamme à l’intérieur du bec. Bouchon à ressort se ferme automatiquement après coulée. Longue durée de vie joint synthétique résiste à pratiquement tous les liquides et maintient une bonne étanchéité.
Ceci Boîte de stockage de type I a une très grande ouverture de remplissage pour accélérer le débit de distribution.
Acier galvanisé pour stocker des produits pétroliers où la pureté et la couleur ne sont pas critiques.
Manipuler des liquides inflammables, facilement et en toute sécurité ! Conçu pour aider à éviter toute inflammation de matières inflammables et à protéger le personnel contre les dangers d’incendie et d’explosion. Retour de flamme est empêchée par écran pare-étincelles maille double flamme à l’intérieur du bec. Bouchon à ressort se ferme automatiquement après coulée. Longue durée de vie joint synthétique résiste à pratiquement tous les liquides et maintient une bonne étanchéité.
Ceci Boîte de stockage de type I a une très grande ouverture de remplissage pour accélérer le débit de distribution.
Acier galvanisé pour stocker des produits pétroliers où la pureté et la couleur ne sont pas critiques.
Détails du produit
- Type Type I
- Marque Justrite
- Matériau Acier galvanisé
- Style Stockage peut
- Numéro de référence du fabricant 7110100
- Capacité 1 gal (3,79 l)
- Couleur Rouge
- Pouvez taper Liquides inflammables
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,75 $
Justrite® sécurité pouvez taper j’ai - un Gallon en acier galvanisé, rouge, 7110100
86,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires